詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505AB-1

品名 : 347x167x119mm 工具箱(クリアー)

仕様

メーカー リングスター 型番 R-34s
カラー クリアー サイズ 外寸:347(W)×167(D)×119(H)mm
内寸:315(W)×122(D)×98(H)mm
材質 高耐衝撃性コーポリマー バックル材質 ABS
重量 400g 仕様 中皿なし
強度の高いクリア材質を使用しており、高い強度を誇ります。
バックル部分はでっぱりのないフラットタイプなので、破損や引っ掛かりが少ないです。
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/07/07 18:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1551ページ
バリエーション一覧
EA505AB-1 347x167x119mm 工具箱(クリアー)
EA505AB-11 347x167x119mm 工具箱(中皿付/クリアー)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:347(W)×167(D)×119(H)mm
  • 内寸:315(W)×122(D)×98(H)mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top