詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505AD-1

品名 : 385x202x140mm 工具箱(中皿付/ブルー)

仕様

メーカー リングスター 型番 SR-385
カラー ブルー サイズ 外寸:385×202×140(H)mm
内寸:347×152×中皿使用時65(H)mm
重量 860g 材質 超高耐衝撃性コーポリマー
バックル材質 ポリカーボネイト 仕様 中皿付
耐久性・対候性に優れており、強度の高いボックスです。
衝撃に強い車のバンパー素材を使用
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しています。
持ちやすいワイドハンドル
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,680 (税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/07/11 00:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1551ページ
バリエーション一覧
EA505AD-1 385x202x140mm 工具箱(中皿付/ブルー)
EA505AD-2 385x202x140mm 工具箱(中皿付/グレー)
EA505AD-3 385x202x140mm 工具箱(中皿無し/ブルー)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:385(W)×202(D)×140(H)mm
  • 内寸:347(W)×152(D)×中皿使用時65(H)mm

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top