品番 : EA505AS-12
品名 : 560x295x220mm/22L バスケット(緑/3個)
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | SB-560 |
|---|---|---|---|
| 色 | 緑 | サイズ | 560×295×220(H)mm |
| 容量 | 約22L | 材質 | 高耐衝撃性コーポリマー |
| 入数 | 3個 | ||
| 長尺工具・道具類の収納に最適なロングサイズ | |||
| 握りやすい大型ハンドル | |||
| 収納時でも積み重ねができます。 | |||
| 積み重ね時は底がハンドルの穴にフィットするので、しっかりスタッキングできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/07 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1521ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505AS-10 560x295x220mm/22L バスケット(茶/3個) |
| EA505AS-11 560x295x220mm/22L バスケット(赤/3個) |
| EA505AS-12 560x295x220mm/22L バスケット(緑/3個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA995AD-163 : 880x690mm ポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚) |
| 関連商品 | EA505AS-13 : バスケット用サイドボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:3個
商品動画
