品番 : EA505AS-28
品名 : 465x385x185mm バスケット(茶/3個)
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | SB-465s |
|---|---|---|---|
| 色 | 茶 | サイズ | 465×385×185(H)mm |
| 内寸 | 365(W)×285(D)×175(H)mm | 容量 | 約18L |
| 材質 | 高耐衝撃性コーポリマー | 耐荷重 | 302kgf |
| ハンドル引張強度 | 105kgf | 重量 | 1.1kg |
| 入数 | 3個 | ||
| 車内や倉庫のスペースを有効活用できる浅型タイプ | |||
| 大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計 | |||
| 握りやすい大型ハンドル | |||
| 収納時でも積み重ねができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/10 20:46現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1521ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505AS-26 465x385x185mm バスケット(緑/3個) |
| EA505AS-27 465x385x185mm バスケット(赤/3個) |
| EA505AS-28 465x385x185mm バスケット(茶/3個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA505AS-13 : バスケット用サイドボックス |
| 関連商品 | EA995AD-163 : 880x690mm ポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:3個
商品動画
