品番 : EA505K-475B
品名 : 475x280x220mm 工具箱(中皿付/赤/ワンバックル)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | SDB-475 |
|---|---|---|---|
| 色 | 赤 | サイズ(W×D×H) | 外寸:475×280×220mm 内寸:435×210×115(中皿使用時)mm |
| 重量 | 2.0kg | 材質 | 本体:高耐衝撃性コポリマー バックル:ポリアセタール |
| ワンバックル式の為、片手で開閉の操作が行えます。 | |||
| 中皿1枚付(中皿を収納した際の深さは115mmです。) | |||
| 開け方を選べる2WAYオープン方式 | |||
| 片手でワンタッチにて開閉することができ、バックル部分にもロック機能を採用。より安心して落ち運びできます。 | |||
| 中皿の仕切り板と蓋裏のリブ構造が連動し、細かいモノも混ざりにくい仕様です。 | |||
| 素材には高耐衝撃性コーポリマーを使用し強度抜群です。 | |||
| バックル部分には摩耗に強い材質ポリアセタールを採用し、オールプラスチック性を実現しました。 | |||
| 蓋をスライドさせると大きく開きます。作業する場所に応じてご使用ください。 | |||
| 強度が高く、イスや踏み台としてもご使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/03 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1551ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA505K-475 475x280x220mm 工具箱(中皿付/青/ワンバックル) |
| EA505K-475B 475x280x220mm 工具箱(中皿付/赤/ワンバックル) |
ウェブカタログ画像
拡大
