詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505KE-1

品名 : 380x230x180mm 工具箱(中皿付)

仕様

メーカー リングスター 型番 RE-380
サイズ(mm) 380×180×230 材質 高耐衝撃性コーポリマー
重量(g) 920
中皿1枚付
100mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。
中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
中皿は向きを変えると下段にも使用できます。
取手の部分は水が溜まらない構造になっております。
追加説明
カタログ価格

1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/24 00:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1552ページ
バリエーション一覧
EA505KE-1 380x230x180mm 工具箱(中皿付)
EA505KE-2 430x180x230mm 工具箱(中皿付)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:380(W)×180(D)×230(H)mm

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top