詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505MA

品名 : 400x215x195mm 工具箱

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 ハンディボックス L
サイズ(W×D×H) 内寸:377×182×188mm
外寸:400×215×195mm
材質 本体・蓋:ポリプロピレン、
止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー
重量 820g
中身が見やすいクリアタイプ
収納力抜群のフリーケース
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
追加説明
カタログ価格

1,760 (税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/12 13:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1551ページ
バリエーション一覧
EA505MA 400x215x195mm 工具箱
EA505MB 315x187x150mm 工具箱
ウェブカタログ画像
  • 外寸:400(W)×215(D)×195(H)mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top