品番 : EA505MD-11
品名 : 540x340x350mm 工具箱(中皿付)
仕様
メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | バケットマウス BM-9000 |
---|---|---|---|
外寸 | 540(W)×340(D)×350(H)mm | 内寸 | 440(W)×277(D)×303/中皿が入っている場合206(H)mm |
中皿内寸 | 300(W)×268(D)×90(H)mm | 容量 | 35L |
重量 | 3.6kg | 材質 | 耐衝撃性コポリマー |
中皿 | スライド式中皿付き | ||
簡単に開閉が可能な一体式バックル | |||
徹底的に強度設計(耐荷重516kg)を施すことで椅子代わりに座れることができ、踏み台としても使用できます。 | |||
ハンドル引張り強度179kgf、重たい荷物を入れても安心設計です。 | |||
Wオープン(両開き)で出し入れしやすい設計です。 | |||
多目的ホルダーにはツールホルダーとしての使用や、別売りのパーツケース(EA508MA-51)が取り付け可能です。 | |||
本体には大型電動工具が収納可能。中皿にはインパクトドライバー等が収納可能です。 | |||
ベルト通しが付いており、クーラーボックス感覚で持ち運びが可能です。(ベルトは付属しておりません。) | |||
横長タイプなので、体とボックスが出来るだけ当たらない設計で持ち運びしやすいです。 | |||
積み重ね可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,860 円(税抜)/ 7,546 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/06 00:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1624ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA505MD-6 440x293x293mm 収納ケース(ブラック) |
EA505MD-10 475x335x320mm 工具箱(中皿付) |
EA505MD-11 540x340x350mm 工具箱(中皿付) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA508MA-51 : 100x 93x100mm 小物ケース |
本体 | EA508MA-51 : 100x 93x100mm 小物ケース |
拡大