品番 : EA505TB-10
品名 : 607x395x179mm ツールボックス
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | XL-BOXX |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 内寸:570×347×133 外寸:607×395×179 |
重量(kg) | 3.2 |
耐荷重(kg) | 100 | 材質 | ABS樹脂 |
収納容量 | 25kg | ||
キャリングケースシステム | |||
電動工具、先端工具、パーツ類などの収納・運搬。 | |||
大きめの電動工具やコンボキットを安全に収納でき、持ち運びにも便利です。 | |||
個々に構成できるだけでなく、別の保管システムを組み合わせるなど、多彩に活用可能です。 | |||
しっかり固定されるロック機構と頑丈な設計を採用し、持ち運びや保管に最適です。 | |||
側面にEA505TB-26を連結できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 07:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1607ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA505TB-26 : 259x106x 42mm パーツケース |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)