品番 : EA505TB-26
品名 : 259x106x 42mm パーツケース
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | L-BOXXMICRO |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 内寸:229×91×29 外寸:259×106×42 |
取外し仕切板 | 7枚 |
材質 | PP(ポリプロピレン) | 重量(g) | 180 |
部品、消耗品、パーツ類などの収納・運搬 | |||
軽量のクリアタイプで、間仕切りを自由に調整して最大8つのスペースを作ることができ、中身が飛び出すことのない収納ケース | |||
複数のケースをしっかりカンタンに固定できるクリック機構 | |||
EA505TB-10の側面に連結できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 04:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1599ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA505TB-10 : 607x395x179mm ツールボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)