品番 : EA505TB-6
品名 : 442x357x151mm ツールボックス
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | L-BOXX136N |
---|---|---|---|
耐荷重 | 100kg(静止時) 25kg(持上時) |
サイズ(外寸) | 442(W)×357(D)×151(H)mm |
サイズ(内寸) | 380(W)×315(D)×85(H)mm | 重量 | 2.3kg |
材質 | 耐衝撃性プラスチック | ||
442×357mmボックスで上下を連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/01 08:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0852ページ 1626ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA813BJ-4B : DC18.0V インパクトドライバー(充電式) |
本体 | EA813BJ-7A : DC18.0V インパクトドライバー(充電式) |
本体 | EA813BN-20A : DC18.0V インパクトレンチ(充電式) |
拡大