品番 : EA813BN-20A
品名 : DC18.0V(3/4"DR) インパクトレンチ(充電式)
カタログ訂正
25/10/03 ●差込角(商品名) 誤:1/2”DR 正:3/4”DR (No.56,57 1157)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GDS18V-1050HC |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 18V(リチウムイオン8.0Ah) |
| 充電時間 | 約68分(空→80%ターボ充電) 約79分(空→フル充電) |
充電器 | AC100V |
| 回転数 | 設定1:0~800rpm 設定2:1300rpm 設定3:1750rpm ※無負荷時 |
打撃数 | 設定1:0~1600回/分 設定2:2300回/分 設定3:2600回/分 |
| トルク | 設定1:0~350N・m 設定2:0~650N・m 設定3:0~1050N・m |
最大トルク | 1050N・m |
| サイズ | 222×240(H)mm | 差込角 | 19mm(3/4”DR) |
| 重量 | 3.9kg | 締付能力 | 普通ボルトM14~M24、 高力ボルトM14~M24 |
| 自動シャットオフ機能 | 部材に着座すると回転をストップします。 | 自動スローダウン機能 | 一定の時間で回転数がスローダウンします。 |
| ABR機能 | ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 | シャットオフアフタータイム機能 | ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 |
| 付属品 | 充電器、バッテリー×2個、コネクティビティチップ、ベルトフック、キャリングケース | ||
| 耐久性抜群ブラシレスモーター | |||
| 3段階パワーコントロール | |||
| スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載 | |||
| 正逆転、電子無段変速、LEDライト、電池残量表示機能付き | |||
| ソケット別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
105,100 円(税抜)/ 115,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0821ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA505TB-6 : 442x357x151mm ツールボックス |
| 部品 | EA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器 |
| 部品 | EA813B-18J : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー |
| オプション | EA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー |
