詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813B-1A

品名 : [14.4V/18V用] 充電器

仕様

メーカー ボッシュ 型番 GAL1880CV
仕様 充電器 充電電圧 14.4V/18V
充電電流 6A 重量 700g
材質 ABS樹脂
充電時間 高速充電(高容量18V/6.0Ahバッテリーを35分で80%、55分でフル充電可能)
充電可能温度範囲 約0~45度
ケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザイン
アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
追加説明
カタログ価格

14,500 (税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 08:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0836ページ 0837ページ 0838ページ 0839ページ 0840ページ
バリエーション一覧
EA813B-0A DC10.8V 充電器
EA813B-1A [14.4V/18V用] 充電器
EA813B-1J DC18.0V 充電器
EA813B-1Y DC18.0V 充電器
EA813B-3 [14.4V/18V/36V用] 充電器
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top