詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809BX-22

品名 : 125mm/18.0V ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)

X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能

仕様

メーカー ボッシュ 型番 GWX18V-10H
仕様 樹脂ケースセット バッテリー 18V(リチウムイオン4.0Ah)(別売)
充電器 AC100V 充電時間 約25分(80%充電)
約35分(フル充電)
砥石サイズ φ125mm 回転数 9000rpm
サイズ 358×110(H)mm 重量 2kg
スピンドル径 M16×2.0 付属品 保護カバー、サイドハンドル、樹脂ケース
※注意※ バッテリー、充電器、砥石は別売です。
ブラシレスモーター、ドロップシャットダウン機構、キックバック防止機構、再始動安全機構、Xブレーキ付
追加説明
カタログ価格

53,400 (税抜)/ 58,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/30 21:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0822ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top