詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843RN-7

品名 : φ125x1.6mm ダイヤモンドカッター(リム/X-LOCK用)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 2608615138
外径(mm) 125 刃厚(mm) 1.6
穴径(mm) 22.23 最大回転数(rpm) 12,250
用途 タイル
セラミック
X-LOCKダイヤモンドホイール
リムタイプの刃で、欠けの無い正確な切断
磁気タイル、花崗岩、大理石の切断に
追加説明
カタログ価格

2,840 (税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/24 11:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0975ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top