品番 : EA843XH-53
品名 : 125x1.0mm 超薄型切断砥石(10枚/ステン/X-LOCK
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608619267 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #60 | 外径(mm) | 125 |
| 厚み(mm) | 1 | 入数 | 10枚 |
| 最大回転数 | 12,250rpm | 取付穴径 | 22.23mm |
| 最高使用周速度 | 80m/s | 用途 | ステンレスの切断作業 |
| X-LOCK切断砥石 | |||
| ステンレス切断に特化、シャープな切断 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/24 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0969ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA843XH-51 125x1.0mm 超薄型切断砥石(1枚/ステン/X-LOCK) |
| EA843XH-53 125x1.0mm 超薄型切断砥石(10枚/ステン/X-LOCK |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809BX-22 : 125mm/18.0V ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) |
| 本体 | EA809BX-24 : 125mm/18.0V ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) |
ウェブカタログ画像
拡大
