詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843XH-51

品名 : 125x1.0mm 超薄型切断砥石(1枚/ステン/X-LOCK)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 2608619262
粒度 #60 外径(mm) 125
厚み(mm) 1 入数 1枚
最大回転数 12,250rpm 取付穴径 22.23mm
最高使用周速度 80m/s 用途 ステンレスの切断作業
X-LOCK切断砥石
ステンレス切断に特化、シャープな切断
追加説明
カタログ価格

360 (税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/19 06:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1006ページ

代替品

EA843XH-53
バリエーション一覧
EA843XH-51 125x1.0mm 超薄型切断砥石(1枚/ステン/X-LOCK)
EA843XH-53 125x1.0mm 超薄型切断砥石(10枚/ステン/X-LOCK
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top