詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843RN-2

品名 : φ125x1.6mm ダイヤモンドカッター(セグメント/X-LOCK用

仕様

メーカー ボッシュ 型番 2608615166
外径(mm) 125 刃厚(mm) 1.6
穴径(mm) 22.23 最大回転数(rpm) 12,250
用途 鉄筋コンクリート
コンクリート
タイル用接着剤
タイル
大理石
シート スチール
X-LOCKダイヤモンドホイール
コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ
セグメントタイプ
追加説明
カタログ価格

3,180 (税抜)/ 3,498 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/24 11:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0975ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top