品番 : EA843RN-12
品名 : φ125x2.2mm ダイヤモンドカッター(セグメント/X-LOCK用
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608615161 |
---|---|---|---|
外径(mm) | 125 | 刃厚(mm) | 2.2 |
穴径(mm) | 22.23 | 最大回転数(rpm) | 12,250 |
用途 | コンクリート 鉄筋コンクリート 気泡コンクリート 石積み 屋根タイル |
||
X-LOCKダイヤモンドホイール | |||
振動を抑える刃のデザイン | |||
最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12mmのセグメント刃 | |||
鉄筋コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 11:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1028ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809BX-22 : 125mm/18.0V ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) |
本体 | EA809BX-24 : 125mm/18.0V ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) |
拡大