詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809DZ-21

品名 : 125mm [切断砥石用]保護カバー(ボッシュ用)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 2605510257
適応品番 EA809BX-22、EA809BX-24 材質 スチール
適合砥石径 125mm
ボッシュ製ディスクグラインダーに使用可能な切断砥石用保護カバーです。
ワンタッチ取付
追加説明
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/24 11:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0822ページ
バリエーション一覧
EA809DZ-11 100mm [切断砥石用]保護カバー(ボッシュ用)
EA809DZ-12 100mm [切断砥石用]保護カバー(ボッシュ用)
EA809DZ-21 125mm [切断砥石用]保護カバー(ボッシュ用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top