品番 : EA809DZ-11
品名 : 100mm [切断砥石用]保護カバー(ボッシュ用)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608000679 |
---|---|---|---|
適応品番 | EA809BX-12B | 材質 | スチール |
適合砥石径 | 100mm | ||
ボッシュ製ディスクグラインダーに使用可能な切断砥石用保護カバーです。 | |||
ワンタッチ取付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/23 00:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0838ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA809DZ-11 100mm [切断砥石用]保護カバー(ボッシュ用) |
EA809DZ-12 100mm [切断砥石用]保護カバー(ボッシュ用) |
EA809DZ-21 125mm [切断砥石用]保護カバー(ボッシュ用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA809BX-12B : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)