品番 : EA809BX-12B
品名 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GWS18V-7 |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 電源 | DC18V |
バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) | 充電器 | AC100V |
回転数 | 11,000rpm | スピンドル径 | M10×1.5 |
充電時間 | 約30分(空→80%ターボ充電) 約45分(空→フル充電) |
砥石サイズ | φ100×穴径15mm |
サイズ | 293×116×224mm | 重量 | 2.0kg(バッテリー含む) |
材質 | ポリアミド樹脂 | 付属品 | バッテリー、充電器(EA813B-1A)サイドハンドル、保護カバー、ピンスパナ、フランジ、固定ナット、樹脂ケース |
パワフルなブラシレスモーターによって700Wのコード式ディスクグラインダーに匹敵するパワーを発揮 | |||
軽量、スリムなグリップは扱いやすく、快適な作業を実現します。 | |||
再始動防止安全機構で不意に始動する危険を防ぎます。 | |||
脱落防止付新保護カバーシステムで作業者の安全を守ります。 | |||
砥石別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 00:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0853ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器 |
オプション | EA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー |
部品 | EA809DZ-11 : 100mm [切断砥石用]保護カバー(ボッシュ用) |