詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813B-18C

品名 : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー

仕様

メーカー ボッシュ 型番 PROCORE18V4.0
電圧 18V 種類 リチウムイオン4.0Ah
サイズ 117×77×47(H)mm 重量 515g
充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単
必ず、本体の適合バッテリ品番をご確認ください。
コンパクトサイズで高容量。100V並みのパワーを引き出せる新しいテクノロジー
追加説明
カタログ価格

20,800 (税抜)/ 22,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/05/23 10:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0820ページ 0821ページ 0822ページ 0823ページ 2051ページ
バリエーション一覧
EA813B-3.6A DC 3.6V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813B-10CA DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813B-10F DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813B-10D DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)
EA813BD-18TA DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813B-18C DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813B-18J DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813B-36CA DC36V /2.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813B-41 DC18V /2.5Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top