品番 : EA810GS-3A
品名 : DC18.0V ハンマードリル(充電式)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GBH18V-22 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 穴あけ能力 | コンクリート:φ4~22mm 鉄工:φ13mm 木工:φ30mm |
| 回転数 | 0~1050min-1(回転/分) | 打撃数 | 0~4675min-1(打撃/分) |
| 打撃力 | 1.9J | バッテリー | リチウムイオン(18V/5.0Ah) |
| 充電時間 | 30分(0→80%ターボ充電) 45分(0→フル充電) |
サイズ | 102×296×208(H)mm |
| 重量 | 2.3kg(本体のみ) | 付属品 | 5.0Ahバッテリー 充電器 深さゲージ サイドハンドル キャリングケース |
| コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) | |||
| 打撃力1.9Jの十分なパワー | |||
| 軽量コンパクトで上向き作業に最適! | |||
| 3つのモード(穴あけ、ハンマードリル加工、破つり加工)で多用途に対応可能 | |||
| キックバック防止機能で安全作業 | |||
| 正転・逆転機構,電子無段変速 | |||
| 暗所の作業に威力を発揮するLEDライト | |||
| 高効率・長寿命なブラシレスモーター採用 | |||
| ※ビット別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
88,800 円(税抜)/ 97,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0822ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器 |
| オプション | EA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー |
