品番 : EA809BX-115
品名 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GWS18V-10SC4H |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 18V(リチウムイオン8.0Ah) |
充電時間 | 約68分(空→80%ターボ充電) 約79分(空→フル充電) |
砥石サイズ | φ100×穴径15mm |
回転数 | 4500~9000rpm | サイズ | 368×260×110(H)mm |
重量 | 2kg | スピンドル径 | M10×1.5 |
付属品 | バッキンフランジ16mm 保護カバー100mm 樹脂ケース 防振サイドハンドル コネクティビティチップ 固定ナット |
||
バッテリー、充電器、砥石別売 | |||
コードレスディスクグラインダー | |||
コード式1000W機種並みのハイパワー | |||
キックバック防止機能付 | |||
再始動安全機構 | |||
ドロップシャットダウン機能 | |||
ブレーキ機能 | |||
防振サイドハンドル、LEDライト付 | |||
本体の状態確認や回転数の選択が可能なユーザーインターフェイス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,200 円(税抜)/ 54,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/10 18:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0853ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA809BX-15A : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式) |
オプション | EA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器 |
オプション | EA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー |
オプション | EA809DZ-12 : 100mm [切断砥石用]保護カバー(ボッシュ用) |