品番 : EA809BX-21
品名 : 125mm/18.0V ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GWX18V-7 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約30分(80%)、約45分(フル充電) |
| 砥石サイズ | φ125mm | 回転数 | 11,000rpm |
| サイズ | 298×224×118(H)mm | 重量 | 2.3kg |
| 付属品 | バッテリー×1、充電器、サイドハンドル、保護カバー、樹脂ケース | ||
| 細径で滑りにくいソフトグリップ | |||
| ブラシレスモーター採用により100V並みのハイパワーを実現。 | |||
| 押しやすいスライドスイッチ | |||
| EMPが過負荷からモーターを保護 | |||
| 再始動安全機構 | |||
| パワフルなブラシレスモーターで700Wのコード式に匹敵するパワーを発揮 | |||
| X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能 | |||
| 軽量デザインとスリムなグリップを採用し、扱いやすく、様々な切断用途に対応可能 | |||
| 金属、タイルやレンガの切断作業に最適です。 | |||
| 砥石は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,400 円(税抜)/ 59,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/24 07:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0822ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器 |
| オプション | EA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー |

