品番 : EA758C-73
品名 : [充電式] 作業灯・本体/LED
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GLI18V-2200C |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | バッテリー・充電器は別売です。 | 仕様 | 本体のみ(バッテリー・充電器(別売)) |
| バッテリー | 14.4Vまたは18V | 照度 | 強・弱 |
| 明るさ(ルーメン) | 強:2200、弱:950 | 連続点灯時間 | 弱:約95分、強:約40分 |
| 電球 | LED球 | サイズ | 187×69×292(H)mm |
| 重量 | 1.6kg(本体のみ) | 付属品 | 防水カバー |
| 使用温度範囲 | 0~45℃ | 保管温度範囲 | -20~50℃ |
| 防塵・防水性能 | IP64 | ||
| コードレス投光器 | |||
| リチウムイオン18V、14.4V両対応 | |||
| スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、2段階の明るさ設定、5段階の角度調節可能。 | |||
| IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴・防じん性能を発揮 | |||
| 三脚に取付可能(5/8”取付穴径) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0840ページ 2103ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器 |
| オプション | EA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー |
| オプション | EA813BD-18TA : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー |
| オプション | EA813B-18J : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー |
