品番 : EA854XJ-1
品名 : DC18.0V ニブラー(充電式/本体)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GNA18V-16H |
---|---|---|---|
仕様 | 本体のみ | 切断能力(mm) | 軟鋼板:1.6 |
電源 | DC18V | ストローク数 | 1400min-1(回/分) |
最小切断半径 | 40mm | サイズ | 169×377×99mm |
重量 | 1.5kg | 付属品 | ポンチ、ダイス |
※注意※ | バッテリー・充電器は別売です。 | ||
高出力18Vモーターを採用し、700Wのコード式工具に匹敵する性能を発揮 | |||
エルゴノミクスデザインとわずか185mmのグリップサイズにより、完璧なバランスを実現 | |||
厚さ1.6mmまでの幅広い金属材料の切断に適応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
78,800 円(税抜)/ 86,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/23 00:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0839ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA854XJ-11 : [EA854XJ-1用] 替パンチ |
部品 | EA854XJ-16 : [EA854XJ-1用] 替ダイス |
オプション | EA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器 |
オプション | EA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー |