品番 : EA843RN-27
品名 : φ125x1.8mm ダイヤモンドカッター(リム/X-LOCK用)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608615164 |
|---|---|---|---|
| 外径(mm) | 125 | 刃厚(mm) | 1.8 |
| 穴径(mm) | 22.23 | 最大回転数(rpm) | 12,250 |
| 用途 | ストーンウェア 大理石 タイル セラミック |
||
| X-LOCKダイヤモンドホイール | |||
| リムタイプの刃で、欠けの無い正確な切断、高さ10mmの刃で耐久性UP | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,530 円(税抜)/ 9,383 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/24 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0975ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809BX-22 : 125mm/18.0V ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) |
| 本体 | EA809BX-24 : 125mm/18.0V ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) |
ウェブカタログ画像
拡大

