詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843XH-64

品名 : 125x2.5mm 切断砥石(1枚/X-LOCK用)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 2608619255
粒度 #30 外径(mm) 125
厚み(mm) 2.5 入数 1枚
最大回転数 12,250rpm 取付穴径 22.23mm
最高使用周速度 80m/s 用途 鉄、非鉄金属の切断作業
X-LOCK切断砥石
鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/11/05 08:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1006ページ
バリエーション一覧
EA843XH-61 125x1.6mm 切断砥石(1枚/X-LOCK用)
EA843XH-64 125x2.5mm 切断砥石(1枚/X-LOCK用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top