品番 : EA813B-1J
品名 : DC18.0V 充電器
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GAL18V-160C |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 18V | サイズ | 123×195×80mm |
| 急速充電モード付き | |||
| コネクト機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/30 20:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0823ページ 2415ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813B-0A DC10.8V 充電器 |
| EA813B-1A [14.4V/18V用] 充電器 |
| EA813B-1J DC18.0V 充電器 |
| EA813B-1Y DC18.0V 充電器 |
| EA813B-3 [14.4V/18V/36V用] 充電器 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA854BS-13 : DC18.0V ジグソー(充電式/本体) |
| 本体 | EA813BN-2A : DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
