品番 : EA813BN-2A
品名 : DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)
作業モードを調整して様々な用途に対応できる軽量・コンパクトなインパクトレンチ
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GDS18V-330HC |
|---|---|---|---|
| 最大トルク | 330N・m | 最大緩めトルク | 560N・m |
| 角ドライブ寸法 | 12.7mm | 締付能力 | 普通ボルト:M8~M18 高力ボルト:M8~M14 |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) | 充電器 | AC100V |
| 充電時間 | 約70分(フル充電) | 回転数 | 設定1:0~1,200rpm 設定2:0~1,900rpm 設定3:0~2,800rpm (無負荷時) |
| 打撃数 | 設定1:0~2,400回/分 設定2:0~3,100回/分 設定3:0~3,800回/分 |
トルク | 設定1:200N・m 設定2:260N・m 設定3:330N・m |
| サイズ | 145(W)×77(D)×205(H)mm | 重量 | 1.8kg(バッテリー含む) |
| 付属品 | バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース、コネクティビティチップ | 振動3軸合成値 | 【ネジ・ボルト締め時】 13m/s2 |
| 用途 | ボルト、ナットの締め・緩め作業 | ||
| ソケット別売 | |||
| 電子無段変速、正逆転、LEDライト付 | |||
| ユーザーインターフェースには金属製ボルト/ナット(A)と木ねじ(B)の2つの作業モードがあり、用途に合わせて調整でき、インパクトドライバーの速度低下や停止によってネジ頭の破損、金属製ボルトやナットの損傷を防ぐことができます。どちらのモードもBosch Toolboxアプリ経由で用途に合わせてカンタンに調整することができます。 | |||
| 330Nmの締付けトルクと560Nの最大緩めトルクによってパワフルなパフォーマンスを実現。 | |||
| 3段階の速度/トルク設定でパワーを調節できるため、多彩な用途に対応できます。 | |||
| 高効率なEC(ブラシレス)モーター搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
81,500 円(税抜)/ 89,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 21:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0821ページ | ||||
