品番 : EA813B-102
品名 : DC18.0V バッテリー&充電器セット
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | ProCORE18V4S2 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 充電器:117×77×47mm | セット内容 | 18V(リチウムイオン4.0Ah)×2個、充電器 |
| 充電時間 | 4Ah:約32分(80%)、約51分(フル充電) 8Ah:約68分(80%)、約79分(フル充電) |
使用可能温度範囲 | 0~45℃ |
| バッテリー&充電器セット | |||
| 標準の4.0Ahバッテリーと同等のパワーを発揮する最新のセルテクノロジー 、サイズと重量を著しく低減 | |||
| プロ用電動工具のバッテリー、同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能 | |||
| バッテリーの過熱を防ぐCOOLPACK 2.0テクノロジーにより、標準のバッテリーに比べて寿命が135%アップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,700 円(税抜)/ 45,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/24 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0823ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813B-102 DC18.0V バッテリー&充電器セット |
| EA813B-122 DC18.0V バッテリー&充電器セット |
| EA813B-132 DC18.0V バッテリー&充電器セット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813BN-2A : DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
