品番 : EA813B-122
品名 : DC18.0V バッテリー&充電器セット
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | ProCORE18V48S |
|---|---|---|---|
| サイズ | 充電器:117×77×47mm | セット内容 | 18V(リチウムイオン4.0Ah)×1個、18V(リチウムイオン8.0Ah)×1個、充電器 |
| 充電時間 | 4Ah:約32分(80%)、約51分(フル充電) 8Ah:約68分(80%)、約79分(フル充電) |
使用温度範囲 | 0~45℃ |
| バッテリー&充電器セット | |||
| 最新のセルテクノロジーとボッシュのインテリジェントバッテリーマネジメントにより、従来のバッテリーに比べてパワーが87%アップ | |||
| バッテリーは、新製品も従来品も含め、同じ電圧クラスのボッシュのプロ用工具シリーズ全機種に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,600 円(税抜)/ 56,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 20:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0823ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813B-102 DC18.0V バッテリー&充電器セット |
| EA813B-122 DC18.0V バッテリー&充電器セット |
| EA813B-132 DC18.0V バッテリー&充電器セット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813BN-2A : DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式) |
| 本体 | EA857DP-15 : DC18.0V マルチツール(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大

