品番 : EA813B-132
品名 : DC18.0V バッテリー&充電器セット
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | ProCORE18V4S1 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 18V(リチウムイオン4.0Ah)×1個、充電器 | 充電時間 | 約48分(空→80%ターボ充電) 約65分(空→フル充電) |
| 使用温度範囲 | 0~45℃ | ||
| バッテリー&充電器セット | |||
| 最もコンパクトなサイズと重量で標準の18Vバッテリーの性能を発揮 | |||
| バッテリーは、新製品も従来品も含め、同じ電圧クラスのボッシュのプロ用工具シリーズ全機種に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,400 円(税抜)/ 27,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0823ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813B-102 DC18.0V バッテリー&充電器セット |
| EA813B-122 DC18.0V バッテリー&充電器セット |
| EA813B-132 DC18.0V バッテリー&充電器セット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813BN-2A : DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式) |
| 本体 | EA857DP-15 : DC18.0V マルチツール(充電式) |
