品番 : EA857DP-13
品名 : DC18.0V マルチツール(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ブレード取付・取り外しが1秒!スナップインシステム
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GMF18V-28 |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 振り子振動数 | 8000~20000rpm |
バッテリー | 18V(リチウムイオン6.0Ah) | 充電器 | 100V(50/60Hz) |
充電時間 | 約35分(80%充電) 約55分(フル充電) |
振り子振動角度 | 2.8° |
サイズ | 312×85mm | 重量 | 1.6kg |
付属品 | バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット(5枚)、ラバーパット、キャリングケース | ||
ダイヤル式電子無段変速、LEDライト付 |
|||
コンスタントスピード:負荷が加わってもスピードを維持、作業効率がアップします。 |
|||
高効率のECモーター搭載 | |||
ブレード取付・取り外しが1秒!スナップインシステム |
|||
先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37をご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
62,600 円(税抜)/ 68,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 09:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0848ページ |
代替品
|