品番 : EA857DR-33
品名 : 52x26mm スクレーパー
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | ATZ52SCN |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 52mm | 刃長 | 26mm |
| 材質 | 炭素工具鋼 | 用途 | 硬化した接着剤等はがし |
| マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。 | |||
| ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/30 23:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0819ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
