品番 : EA857DR-76
品名 : 32x60mm マルチツール用ブレード
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | MAII32SC |
|---|---|---|---|
| 刃幅(mm) | 32 | 刃長(mm) | 60 |
| 材質 | 炭素工具鋼 | 用途 | 弾性シーリング材切断、除去 |
| マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。 | |||
| ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/23 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0819ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA857DN-1 : DC18.0V マルチツール(充電式) |
| 本体 | EA857DP-3 : AC100V/500W マルチツール |
ウェブカタログ画像
拡大
