品番 : EA857DR-62
品名 : 65x50mm マルチツール用ブレード
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | PAII65APB |
|---|---|---|---|
| 刃幅(mm) | 65 | 刃長(mm) | 50 |
| 材質 | バイメタル | 用途 | 堅い木材広い開口、きわ切り切断 |
| 山数 | 20 | 木材(mm) | 50 |
| 樹脂(mm) | 50 | 軟鋼・非鉄(mm) | 1 |
| マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。 | |||
| ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0819ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA857DN-1 : DC18.0V マルチツール(充電式) |
| 本体 | EA857DP-1 : AC100V/300W マルチツール |
| 本体 | EA857DP-2A : AC100V/400W マルチツール |
| 本体 | EA857DP-3 : AC100V/500W マルチツール |
| 本体 | EA857DP-21 : AC100V/300W マルチツールセット |
ウェブカタログ画像
拡大
