詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857DR-43

品名 : 65x40mm マルチツール用ブレード

仕様

メーカー ボッシュ 型番 AII65APC
刃幅(mm) 65 刃長(mm) 40
材質 炭素工具鋼 用途 木材、広い開口・きわ切り切断
山数 20 木材(mm) 40
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
追加説明
カタログ価格

1,960 (税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/14 23:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0818ページ
バリエーション一覧
EA857DR-21 10x20mm マルチツール用ブレード
EA857DR-22 20x30mm マルチツール用ブレード
EA857DR-23 32x50mm マルチツール用ブレード
EA857DR-24 32x50mm マルチツール用ブレード
EA857DR-25 85mm マルチツール用ブレード
EA857DR-26 32x50mm マルチツール用ブレード
EA857DR-27 85mm マルチツール用ブレード
EA857DR-28 32x50mm マルチツール用ブレード
EA857DR-29 20x40mm マルチツール用ブレード
EA857DR-30 32x40mm マルチツール用ブレード
EA857DR-31 85mm マルチツール用ブレード
EA857DR-32 78mm サンディングブレード
EA857DR-33 52x26mm スクレーパー
EA857DR-34 52x40mm スクレーパー
EA857DR-35 28x40mm マルチツール用ブレード
EA857DR-36 85mm マルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
EA857DR-37 65x40mm マルチツール用ブレード
EA857DR-38 65x40mm マルチツール用ブレード
EA857DR-39 45x40mm マルチツール用ブレード
EA857DR-40 100mm マルチツール用ブレード
EA857DR-41 100mm マルチツール用ブレード(ナイフ刃)
EA857DR-42 32x50mm マルチツール用ブレード
EA857DR-43 65x40mm マルチツール用ブレード
EA857DR-44 65x40mm マルチツール用ブレード
EA857DR-45 53x40mm マルチツール用ブレード
EA857DR-46 85mm マルチツール用ブレード
EA857DR-61 32x60mm マルチツール用ブレード
EA857DR-62 65x50mm マルチツール用ブレード
EA857DR-63 32x50mm マルチツール用ブレード
EA857DR-71 32x80mm マルチツール用ブレード
EA857DR-72 32x80mm マルチツール用ブレード
EA857DR-73 52x70mm マルチツール用ブレード
EA857DR-74 32x70mm マルチツール用ブレード
EA857DR-75 32x70mm マルチツール用ブレード
EA857DR-76 32x60mm マルチツール用ブレード
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top