品番 : EA857DR-38
品名 : 65x40mm マルチツール用ブレード
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | AII65APB |
|---|---|---|---|
| 刃幅(mm) | 65 | 刃長(mm) | 40 |
| 用途 | 木材、石膏ボード広い開口、釘、銅管切断 | 材質 | バイメタル |
| 山数 | 20 | 木材 | 40mm |
| 樹脂 | 40mm | 軟鉄・非鉄 | 1mm |
| マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。 | |||
| ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/14 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0818ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
