品番 : EA857DR-42
品名 : 32x50mm マルチツール用ブレード
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | AIZ32BSPC |
---|---|---|---|
刃幅(mm) | 32 | 刃長(mm) | 50 |
材質 | 炭素工具鋼 | 用途 | 木材、2×4材、ポケット・高速切断 |
山数 | 14 | 木材(mm) | 50 |
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。 | |||
ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/11/01 08:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0848ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA857DN-1 : DC18.0V マルチツール(充電式) |
本体 | EA857DM-3A : DC10.8V マルチツール(充電式) |
本体 | EA857DM-4 : DC18V マルチツール(充電式) |
拡大