品番 : EA857DR-64
品名 : 45x50mm マルチツール用ブレード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | PAIZ45AT |
---|---|---|---|
刃幅(mm) | 45 | 刃長(mm) | 50 |
材質 | 超硬 | 用途 | ステンレス、ビス、釘、パイプ、金属幅広切断 |
山数 | 23 | 木材(mm) | 50 |
樹脂(mm) | 50 | 軟鋼・非鉄(mm) | 3 |
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。 | |||
ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 09:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0849ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA857DN-1 : DC18.0V マルチツール(充電式) |
拡大