品番 : EA857DR-31
品名 : 85mm マルチツール用ブレード
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | ACZ85RD4 |
---|---|---|---|
刃幅 | 85mm | 材質 | ダイヤモンド |
用途 | FRP、陶器タイル、目地切断 | ||
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。 | |||
ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,380 円(税抜)/ 5,918 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 09:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0848ページ |
拡大