品番 : EA857DR-24
品名 : 32x50mm マルチツール用ブレード
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | AIZ32EPCN |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 32mm | 刃長 | 50mm |
| 材質 | 炭素工具鋼 | 用途 | 木材、石膏ボード、ポケット切断 |
| マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。 | |||
| ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。 | |||
| C-Tec | アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/30 20:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0818ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
