品番 : EA857DR-73
品名 : 52x70mm マルチツール用ブレード
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | MAII52APB |
---|---|---|---|
刃幅(mm) | 52 | 刃長(mm) | 70 |
材質 | バイメタル | 用途 | 超最速!釘の入った木材広い開口、釘、銅管切断 |
山数 | 18 | 木材(mm) | 70 |
樹脂(mm) | 70 | 軟鋼・非鉄(mm) | 1 |
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。 | |||
ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/11 02:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0849ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA857DN-1 : DC18.0V マルチツール(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA8/EA857/EA857DR-73/EA857DR-73_IMG_WEB_OUT(01).jpg)