品番 : EA813BC-4A
品名 : DC18.0V ドライバードリル(充電式)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GSR18V-45 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ねじ締め・穴あけ作業に | 仕様 | 標準セット |
| 最大トルク | 剛性体締付トルク:45N・m(ドリルポジション) 弾性体締付トルク:21N・m(ドリルポジション) |
回転数 | 低速:0~500rpm 高速:0~1,900rpm |
| 能力 | 鉄工:φ10㎜ 木工:φ35㎜ ネジ締め:φ8㎜ 鉄工ホールソー:φ53㎜ |
チャック能力 | 1.5~13mm |
| バッテリー | リチウムイオン(18V/2.0Ah) | 充電時間 | 実用充電:約24分 フル充電:約35分 |
| 充電器 | AC100V | サイズ | 159×73×225(H)mm |
| 重量 | 1.2kg(バッテリー装着時) | 材質 | ポリアミド樹脂(PA) |
| モーター | DCブラシレスモーター | 付属品 | 樹脂ケース、バッテリー(2.0Ah)×2個、充電器 |
| 振動3軸合成値 | 金工穴あけ時:1.2m/s2 振動ドリル時:- |
推奨充電周囲温度範囲 | 0℃~+35℃ |
| 使用可能周囲温度範囲 | -20℃~+50℃ ※0℃以下の環境では、設計上の十分な能力を発揮できないことがあります。 |
保管可能周囲温度範囲 | -20℃~+50℃ |
| ※ビット別売 | |||
| 電子無断変速、ギア式2段変速、正転・逆転機構、キーレスチャック、LEDライト付 | |||
| 45N・mの高トルクを発揮し、基本的な穴あけやネジ締めに必要な性能を装備 | |||
| 高品質メタルチャック採用(オートロックチャック) | |||
| バッテリーを保護するECP機能搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,200 円(税抜)/ 39,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/21 12:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0821ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813BD-18TA : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー |
| オプション | EA813BD-18TB : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー |
| オプション | EA813B-18J : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー |
| オプション | EA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器 |

