品番 : EA857DX-10
品名 : DC18.0V セーバーソー(充電式)
カウンターバランス装置で振動を軽減
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GSA18V-32N |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 能力 | 木材:230mm、パイプ:175mm、軟鋼板:20mm |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン8.0Ah) | 充電時間 | 約68分(空→80%ターボ充電) 約79分(空→フル充電) |
| ストローク数 | 0~2,500rpm | ストローク長 | 32mm |
| サイズ | 101×218×482(H)mm | 重量 | 4.5kg |
| 付属品 | バッテリー×1、充電器、金属・木材用ブレード×1、樹脂ケース | ||
| コード式に匹敵するハイパワー | |||
| カウンターバランス装置で振動を軽減。 | |||
| ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー | |||
| どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディ | |||
| ディアルLEDライト | |||
| 電子無段変速 | |||
| Tシャンク | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
111,400 円(税抜)/ 122,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/30 21:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0823ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA857DX-10 DC18.0V セーバーソー(充電式) |
| EA857DX-11A DC18.0V セーバーソー(充電式本体のみ) |
