詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857DX-11A

品名 : DC18.0V セーバーソー(充電式本体のみ)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 GSA18V-32HN
仕様 本体のみ 能力 木材:230mm
パイプ:175mm
軟鋼板:20mm
バッテリー 18V(リチウムイオン8.0Ah) 充電時間 約68分(空→80%ターボ充電)
約79分(空→フル充電)
(8.0Ah使用時)
ストローク数 0-2500回/分 ストローク長 32mm
振動3軸合成値 木工切断:13m/s2 サイズ 101×198×482(H)mm(バッテリーなし)
重量 3.9kg(本体のみ) 材質 ポリアミド樹脂(PA)
バッテリー、充電器、ケースは別売
電子無段変速、デュアルLEDライト付
カウンターバランス装置で振動を軽減
ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー
コード式に匹敵するハイパワー
どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ
操作しやすいスイッチ
追加説明
カタログ価格

72,500 (税抜)/ 79,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 10:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0823ページ

代替品

EA857DH-7A
  • 品番

    EA857DH-7A

  • コメント

    違い:メーカー、ストローク数など

バリエーション一覧
EA857DX-10 DC18.0V セーバーソー(充電式)
EA857DX-11A DC18.0V セーバーソー(充電式本体のみ)
ウェブカタログ画像
※本体のみ
  • ※本体のみ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top