品番 : EA857DH-7A
品名 : DC18.0V セーバーソー(充電式)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CR18DA(XPZ) |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟鋼パイプ:外径50mm 木材:厚さ50mm 軟鋼板:厚さ12mm |
1充電当たりの作業量(目安) | 木材切断(2×4材):約120カット 鉄パイプ切断(φ19.1×t1.2mm):約260カット |
| モーター | 直流モーター | 無負荷ストローク数 | 0~3,200spm |
| ストローク長 | 13mm | サイズ | 354(W)×84(D)×179(H)mm |
| 重量 | 2.0kg(電池含) | バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応 工具本体により自動で切り替わります。 ※本商品は18Vです。 |
| 充電器 | AC100V(UC18YDL2) | 充電時間 | 実用充電:約19分 フル充電:約25分 |
| 付属品 | バッテリー、充電器、ブレード(薄物切断用)、ブレード(木工用)、収納ケース、電池カバー | ||
| 手のこ感覚で、ささっと使える | |||
| 全長が短く重心が手元にあるため、バランスがよく、取り回しやすい | |||
| スパナやドライバー不要、回して差すだけの簡単交換!さらに、アタッチメントなしでジグソーブレードの取付も可能 | |||
| ベース調整がすぐにできるツールレスベース調整用ロックボタン | |||
| 刃先を明るく照らすLEDライト内蔵 | |||
| 付属バッテリーは電池残量表示付き | |||
| 樹脂ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,900 円(税抜)/ 66,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0835ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA857DH-6A DC10.8V セーバーソー(充電式) |
| EA857DH-7A DC18.0V セーバーソー(充電式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器 |
| 部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
